Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Üniversal katlanır destek 9
Üniversal katlanır destek 9 - 1
Üniversal katlanır destek 9 - 2
Üniversal katlanır destek 9 - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Üniversal katlanır destek 9

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

  • Açılma açısı: maks. 110°

  • Kapak yüksekliği: maks. 500 mm

  • Yük kapasitesi: 9 kg

  • Solda veya sağda kullanılabilir

  • Malzeme: Basınçlı çinko döküm, nikel kaplamalı

  • Sağlam, harika görünür

  • Klips montajı sayesinde bağlantı parçasının kolay ve hızlı takılması, kısa montaj süresi


Bir bağlantı parçası, üç işlev:


  • Tutma: Kapak, kolay açılma ve kapanma için herhangi bir açma konumunda sabit kalır.

  • Fren sistemi: Kapak en yüksek ayara yerleşir ve kapanırken yumuşak şekilde yavaşlar.

  • Kapak makası: Kapak makası olarak kullanmak üzere ayarlayın.
Not

Montaj ipucu:


  • Kapak kanadını 3,5 kat kullanarak sabitleyin ... ASSY vidalar; 32 mm delikli yan kapak, Euro vidalarla sabitlenir, tip A, kafa çapı: 7,4 mm.

  • Kapak kapağındaki farklı bağlantı noktaları farklı açılma açıları sağlar.

  • Bağlantı parçası, orta tutma seviyesine standart olarak ayarlanır. Kurulumdan sonra, kuvvet kapağın ağırlığına göre uyarlanmalıdır. Çift düzenlemesinde, her ikisini de aynı anda ayarlamanız gerekir.