Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- MAC...manuel hava temizleme (el tipi üfleyiciyle delik temizliği)
- Üfleme borusu çapı: 9 mm
10 mm nominal delik çapı için "üfleme pompası azaltıcı bağlantı"yı (üfleme borusunun çapını 8 mm'ye düşürür) öneririz.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!