Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Bits uç seti

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Bits uç seti

Otomotiv ve kargo sektörleri için en yaygın 10 mm bits uçları içeren 47 parçalı set.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Uygulama örnekleri: Fiat, VW ve Japon motorlardaki silindir başlı cıvatalar için TX uçlu ve üçlü kare profilli.



Sıkıştırmalı sünger astarlı metal çantada 2 adaptör içerir.



İçindekiler: 47 parça


  • Delikli 8 TX bits uç, 10 mm, uzunluk 30 mm

TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50


  • 8 TX bits uç, 10 mm, uzunluk 75 mm

TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50


  • 5 altıgen lokma ucu, 10 mm, uzunluk 30 mm

Boyut 5, 6, 7, 8, 10


  • 5 çoklu diş bits uç, 10 mm, uzunluk 30 mm

XZN M 5, 6, 8, 10, 12


  • 4 çoklu diş bits uç, 10 mm, uzunluk 75 mm

XZN M 6, 8, 10, 12


  • 9 adet TX ara parça uç, 10 mm, uzunluk 30 mm

RI 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14


  • 4 adet TX ara parça uç, 10 mm, uzunluk 75 mm

RI 5, 6, 8, 10


  • 2 Adet PH bits uç, 10 mm, uzunluk 30 mm

PH 2, 3


  • 1/2 inç cırcır için 1 adaptör

  • 3/8 inç cırcır için 1 adaptör