Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Uç ürün gamı
Uç ürün gamı - 1
Uç ürün gamı - 2
Uç ürün gamı - 3
Uç ürün gamı - 4

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Uç ürün gamı

10 parça. 8 farklı 1/4 inç uç ve paslanmaz çelik çabuk değiştirme tutuculu.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Dış kaynaklı paslanma olmaz


Uçlar paslanmaz çelikten yapılmıştır ve vakumlu buzla sertleştirilmiştir.



Hızlı uç değişimi


Paslanmaz çelik çabuk değiştirme tutuculu yüksek kaliteli 1/4 inç burulma uçları



Kolay uç çıkarma


Yatırma işlevli uç kutusu



İçerik:


  • 1 adet TX 10/TX 15/TX 20/TX 25/TX 30

  • 1 x PZ 1/2x PZ 2/1x PH 2

  • 1 adet vidalama adaptörü 50 mm