Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Tutunma özellikli yağlayıcı HHS® 6000 PLUS
Tutunma özellikli yağlayıcı HHS<SUP>®</SUP> 6000 PLUS - 1
Tutunma özellikli yağlayıcı HHS<SUP>®</SUP> 6000 PLUS - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Tutunma özellikli yağlayıcı HHS® 6000 PLUS

Aşırı hızlar için yüksek performanslı yağlama yağı

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Bor nitrür eklenmesi sayesinde olağanüstü yağlama özelliklerine sahip üniversal, sentetik yüksek performanslı yağlama yağı.



Mükemmel sızma davranışı ve etkili yüzey koruması


Düşük viskozite, son derece yüksek hızlarda bile son derece serbest hareket ve sürtünme azaltımı sağlar. Mükemmel sızma özellikleri, derin yağlama ve koruma sağlar. Aşınmaya ve korozyona karşı etkili yüzey koruması sağlanır.



Aşınma emniyeti


Bor nitrür, geniş sıcaklık aralığı ve uzun süreli yağlama etkisi sağlar. Yağ yağlaması, yüksek sıcaklıklarda (180°C'nin üzerinde) durursa bor nitrür, 1000°C'ye kadar (kuru yağlama) yağlamayı devralır.



Mikroplastikler içermez



Silikon, reçine, asit ve n-heksan içermez

Not

Yağlayıcı sağlığa zararlı değildir, bu da onu gıda işleme endüstrisi için ideal hale getirir.

Kullanım alanı