Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Tutkal rulosu Poliüretan rulolu
Kenar ve yüzey yapıştırma sırasında hızlı ve eşit tutkal uygulaması için.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Fırça uygulamasına kıyasla yaklaşık %30 zaman tasarrufu
- Tamamen homojen ve dozajı kolay yapıştırıcı uygulaması
- Düz ve kavisli yüzeylerde zahmetsiz yapıştırıcı uygulaması
- Kenarlara yapıştırıcı uygulanmamalıdır
- Daha büyük yüzeyler için bile kısa işlem süresine sahip yapıştırıcı kullanımı
Kenar ve yüzey yapıştırmaları için iki farklı uygulama rulosu ile donatılabilir
Yüzey rulolarının genişliği 125 mm, iç plastik rulonun genişliği 90 mm'dir
Besleme haznesi, uzun çalışma molaları sırasında suyla temizlenmelidir.
Tüm PVAc yapıştırıcılar, boyalı yüzeyler için yapıştırıcılar ve sıcak pres yapıştırıcılar ile kullanılabilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!