Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Tırnaklı ahşap birleştirme flanşı, tip C10
Double-sided tooth plate connectors (type C10) are used for wood-wood connections (softwood) in combination with bolts or wood screws to absorb shear forces. The bolts or screws subject to load absorb the clamping and tensile forces in the bolt axis.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!