Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Tornavida, t kollu, TX, set
TX lokma için, yan çıkışlı, 6 parça
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Entegre yan uç
- Vida bağlantılarını zahmetsiz bir şekilde sıkma ve gevşetme.
Yüksek kaliteli şaft
- Optimum korozyon koruması ve uzun servis ömrü için mat krom kaplama altıgen şaft.
Sert çekirdek ve yumuşak kılıftan oluşan çok bileşenli tutma sapı
- Kaymaya son derece dayanıklı siyah plastik kısım, maksimum tork aktarımı sağlar.
- Takım rafında depolama için entegre delik.
İçindekiler: 6 parça
- TX yuvası için 6 T kollu tornavida
TX 10, 15, 20, 25, 30, 40
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!