Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kısa tornavida AW uçlu
AW uç, vida başında daha iyi sıkıştırma sağlar ve istenmeyen kamın dışarı çıkmasını önler
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Kısa tasarımı sayesinde ulaşılması zor alanlar için idealdir
- AW uç sayesinde gelişmiş güç aktarımı, daha uzun kullanma süresi ve optimum merkezleme
- Korozyona karşı korumak için krom kaplamalı son derece sağlam altıgen şaft
- Siyah uç sayesinde vidanın içine mümkün olan en iyi şekilde oturması
- Renk kodlaması sayesinde boyutlar kolaylıkla fark edilir
- Ergonomik şekli, yumuşak dış malzemesi ve düzleştirilmiş kenarları ile çift komponentli tutma kolu, optimum güç aktarımı ve zahmetsiz çalışma sağlar
- Tutma kolundaki bağlantı sembolü ve ağız genişliği sayesinde doğru tornavidanın hızlı ve kolay tanımlanması
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!