Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Mengene kilitli bağlantı kayışı, tek parça
Küçük ve orta ölçekli yükler için
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Kalıp döküm işleminde üretilen bir kayış işkence aparatı aracılığıyla optimum basınç ve kuvvet dağılımı
- Diğerlerinin yanı sıra gevşek boruları demetlemek için de uygundur
EN 12195-2 ile uyumlu
GS sertifikalı
Renkli bağlama kayışlarının renkleri %100 solmaz değildir
Binek araçlar, römorklar, palet taşıyıcılar, teslimat kamyonları vb. araçlarda ticari ve özel yük taşıma emniyeti için.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!