Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Çene kafalı teleskopik levye Ticari araçlar
Ticari araç sektöründe dar alanlarda maksimum güç aktarımı için sağlam metalden yapılmış esnek bir şekilde ayarlanabilir levye.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Levyenin kafası, 180° döndürülebilir ve kafadaki bir basınç mekanizmasıyla güvenli şekilde kilitlenir.
- Kol uzunluğu, bir basmalı düğmeyle 10 mm'lik artışlarla ayarlanabilir.
- Sivri çene, düşük çalışma boşluklarında bile optimum kullanım sağlar.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!