Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Temizlik bezi Tex-Rein
Bu sağlam, neme karşı son derece dayanıklı silme bezi, pürüzsüz ve hassas yüzeyleri temizlemek için uygundur (örn. boya işinden önce yapılan son temizlik işlemi).
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Özel katlanma sayesinde ambalajından teker teker ayrı olarak çıkarılabilir
- Yırtılmaya ve neme karşı aşırı dirençlidir
- Çözücülere karşı dirençlidir
- Tüy bırakmaz
- Oldukça emicidir
- Yıkanabilir, sıkılabilir ve yeniden kullanılabilir
- Renk vermez, ağarma olmaz
- Dayanıklıdır
- Üstten kullanımlı masa üstü kutusu olarak; çalışma sırasında veya doğrudan atölyede kullanım için idealdir.
- Alttan çekmeli, duvara asılarak kullanım. Tozdan ve sprey suyundan korunması için bezleri saklayın.
Yeniden kullanılabilir, maskeli temizlik bezi, ıslak ve kuru silme işlemleri için uygundur. Yumuşak yapısı sayesinde boya işinden önce yapılan son temizlik işleminde olduğu gibi pürüzsüz ve hassas yüzeyleri temizlemek için idealdir. Matbaa ve elektronik sektörü için de oldukça uygundur.
Üstten kullanımlı masa üstü kutusu
Çalışma sırasında veya doğrudan atölyede kullanım için idealdir.
Bezi alttan çıkarmak için duvara monte kutu şeklinde, duvar destekli
Tozdan ve sprey suyundan korunması için bezleri saklayın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!