Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Teras bağlantı parçası, braket
Teras bağlantı parçası, braket - 1
Teras bağlantı parçası, braket - 2
Teras bağlantı parçası, braket - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Teras bağlantı parçası, braket

Görünür vida olmadan döşeme tahtaları hızlı ve basit şekilde monte edilir

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Tahtalar ve alt yapı arasındaki mesafe takozları aracılığıyla nem oluşması önlenir



Tahtalar her yönde şişebilir ve büzüşebilir



Alüminyum kullanımı sayesinde uzun ömürlü ve korozyona dayanıklı



Mafsal genişliğinin ayarı değişkendir



Yeni bağlantı parçası, ahşap döşemelerin montajı için özel olarak geliştirilmiştir


  • Görünmez: Bağlantı parçası tahtaların altına vidalanır (ASSY 3.0 A2, D = 4 mm) ve önceki bağlantı parçasına sabit şekilde bağlanır.

  • Sağlam: Konstrüksiyon kuvvetleri doğrudan bağlantı parçası tarafından emilir.

  • Uzun ömürlü: Yapının alttan havalandırılmasını sağlamak, böylece nem oluşmasını önlemek için montaj sırasında döşeme tahtaları ve alt yapı arasında mesafe oluşturulur. Ek olarak, tahtaların sadece bir tarafa vidalanması ahşabın serbest şekilde yerleştirilmesini sağlar.

  • Kullanıcı dostu: Bağlantı parçası, önceden delmeden veya frezeleme gibi zaman gerektiren diğer ön çalışmalar olmadan monte edilebilir. Tahtalar bir oluk bulunmasını gerektirmez. Sağlam pozitif kilit sistemine rağmen, bağlantı parçası tüm yönlerde 15 mm'ye kadar son derece yüksek montaj toleransı sunar.
Not

İPUCU: Paslanmaz çelik vidaları uygularken tornavidanın torkunu ayarlayın!