Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Temizlik bezi Kil serisi
Boyalı yüzeylerde polisaj işlemi için derinlemesine ön temizlik, ideal hazırlık ve yüksek verimlilik sağlar
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Boyalı yüzeylerde inatçı kirleri ve kalıntıları zahmetsizce temizleyerek parlak bir yüzey elde edilmesini sağlar.
- İşlem sırasında ısı oluşturmadığından ve aşındırıcı temizlik maddelerine gerek duymadığından yüzeye zarar vermeyecek şekilde temizler.
- Yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir
- Önemli ölçüde zaman, güç ve maliyet tasarrufu
- Çok kolay uygulama
Özellikle yeni araçların temizliği ve kullanılmış araçların bakımı sırasında yüzeylerde bulunan sprey boya, reçine, zift ve böcek kalıntılarının hızlı ve kolay şekilde giderilmesi için kullanılır. Boyalı yüzeyler, cam, krom vb.
Temizlenecek olan yüzeyi ve temizlik bezini suyla veya PH değeri nötr olan oto şampuanı ile yıkayın (yüksek derecede seyreltilmiş şekilde R1 temizleyici ürün no. 0893125005 tavsiye ederiz). Daha sonra baskı uygulamadan temizlik bezi ile nemli yüzeyi silin. Temizlik beziyle temizlemek için hem yüzey hem de bez sürekli nemli olmalıdır. Temizlik işlemi sırasında gerekli oldukça yüzeyi ve temizlik bezini pompalı sprey kabı ile ıslatmanızı öneririz.
Temizlik işlemini tamamladıktan sonra mikrofiber bir bez ile tüm kalıntıları almanız yeterlidir. Yüzey artık polisaj ve boya koruma işlemleri için hazır durumdadır.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!