Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Araç içi temizleyici Ekstra güçlü araç yıkama köpüğü
Orta ve ağır kirlenme için daha fazla temizleme gücüne sahip ağır vasıta şampuanı.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Düzenli olarak uygulandığında yıkama başına %50'ye kadar zaman tasarrufu ile zaman alan fırçalama işlemini etkili bir şekilde azaltır
Son derece etkili temizlik
- Derin etki
- Tek seferlik uygulama yeterlidir
Silikat içermez
Yıkamadan sonra iz bırakmaz
Alman Ekolojik Standardı B5105'e göre kolayca ayrılır
Atık su sorunları yoktur
Boş kaplar Alman Çift Sistemi ile atılabilir
Sıcak yüzeylere veya doğrudan güneş ışığı altında uygulamayın!
Ticari araçlarda, otobüslerde ve binek otomobillerde geniş kaporta, branda ve şasi alanlarının ve motorun düzenli temizliği için konsantre ürün.
Kirlilik derecesine bağlı olarak ekstra güçlü aktif köpüğü araç üzerine aşağıdan yukarıya doğru köpük cihazını veya köpük tabancasını kullanarak eşit bir şekilde püskürtün (tavsiye edilen seyreltme oranı: %2–4) ve etki göstermesi için maks. 5 dakika bırakın. Dikkat, kurumasına izin vermeyin. Ardından yüksek basınçlı temizleme cihazı ve bol miktar soğuk su kullanarak 15–20 cm'lik bir mesafeden aşağıdan yukarıya doğru çalışarak aracı iyice durulayın (aksi takdirde yüzeyde bir kireç filmi oluşma riski bulunmaktadır).
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!