Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Basınçlı hava temizleme tabancası TOP Gun
Araç üzerindeki yüzeyleri temizlemek için profesyonel temizleme tabancası.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Derin ve etkili temizlik
- Mikro atomizasyon, temizlik maddesinin etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar
- Hava ve temizlik maddesi püskürtmesi manuel olarak ayarlanabilir
Güvenli, güvenilir ve sorunsuz
- Rulmana monte edilen mil bir basınç etkisi yaratır
- Düşük aşınma ve bakım
Esnek kullanım
Mafsallı rekor bağlantı sayesinde erişilmesi zor yerler için idealdir
Döşeme ve halıların, iç kapı panzotlarının, kapı eşiklerinin, torpidoların ve jantların temizlenmesi için uygundur.
Nikotin, ayak izleri, jantlardaki yol kiri, hayvan tüyleri ile aracın iç ve dış kısımlarındaki diğer kirlerin neden olduğu lekeleri, sararmayı kolayca giderir.
Temizlenecek yüzeye bir elektrikli süpürge veya fırça ile ön temizlik işlemi yapın.
Ardından TOP Gun kavanozunu tavsiye edilen karıştırma oranına göre uygun temizleyici ile doldurun ve TOP Gun'ı basınçlı havaya bağlayın (ideal besleme: 8 bar). Küresel vanayı dikey konuma getirin (AÇIK) ve dairesel bir hareketle çalışarak yavaşça ve eşit bir şekilde malzemeyi uygulayın. Kurutmak için küresel vanayı tekrar dikey konuma (KAPALI) getirin; bu durumda temizleme tabancasından yalnızca hava akışı devam eder. Malzeme hala nemliyse bir bez ile kurutulabilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!