Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Üniversal tekerlekli taşıyıcı
Üniversal tekerlekli taşıyıcı; fayans ustaları, nakliye firmaları, mobilya şirketleri, marangozlar, doğramacılar vb. için ideal çözümdür.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Son derece sağlam yapı
Her biri dört vidayla sabitlenmiş plastik yönlendirme silindirli 18 mm kalınlığında çok katlı kayın kontrplak panel 500 kg'a kadar yük taşır
Kaymaz
Özel kaplama, taşınan öğelerin kaymasını önler
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!