Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Tek elli mengene
Tek elle kelepçeleyin, açın ve yayın
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
İş parçalarını daha güvenli şekilde kelepçeleyin
- 150 kg sıkıştırma kuvveti
- Çapraz yarıklı derin çeneler
Mükemmel, rahat tutma sapı tasarımı
- Sprey kalıplı 2 parçalı tutma sapı
- Ellerinizi yeniden konumlandırmanız gerekmez (ör. kelepçeyi açmak için)
- Sıkıştırma kuvvetinin serbest bırakılması kolaydır
Daha fazla çok yönlülük için yayma işlevi
Hızlı, basmalı düğme ayarı ile kolay dönüştürme
Uzun kullanma süresi için son derece dayanıklı
Cam elyaf takviyeli plastikten yapılmış sabit ve kayar çubuklar
Daha fazla rahatlık için mesafe takozu
Kelepçe bir masa üzerinde kullanılabilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!