Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Motor blok sızdırmazlık maddesi
Tüm motor çevresinde, basınçlı kazanlarda, motor ve kazan bağlantı elemanlarında sızdırmazlık amaçlı kullanılabilir.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır
Ayrıca 280°C'ye kadar olan sıcaklıklarda güvenilirdir.
Yaklaşık 700 bar'a kadar basınca dayanıklı
Yüksek basınçlı hatlar ve basınç depoları için de uygundur.
Mükemmel yapışma
Metaller dışında, cam ve seramik yüzeylerde de kalıcı ve güvenli olarak sızdırmazlık sağlar.
Malzemeler ile uyumludur
- Eşit olmayan yüzeyler için de uygundur
- Mükemmel sızdırmazlık sağlanır
Kalıcı esnekliğe sahiptir
Örneğin titreşim veya darbe yükleri nedeniyle ayrılmayı önler
Korozyona karşı korur
Boşlukları tamamen doldurur.
DOS sistemi:
- Akıllı döndürmeli kilit sayesinde pratik tek elle kullanım
Her zaman tek eliniz boşta kalır.
- Sürekli olarak ayarlanabilen dozajlama sistemi
Uygulamaya göre dozajlama yapılarak sarfiyat ve maliyeti minimumda tutmaya imkan sağlar.
- Dozajlama ucunda malzeme kalıntısı olmaz
Gereksiz malzeme sarfiyatını engellemesi nedeniyle maliyetleri optimize eder
Silindir kapak contası için uygun değildir.
Dayanıklılık listesi: Motor blok sızdırmazı aşağıdaki ortamlara karşı dayanıklıdır:
Motor yağı, dişli kutusu yağı, hidrolik yağı, dizel yakıt, kalorifer yakıtı, soğutma suyu, fren hidroliği, atık su, alkali çözelti, formik asit, alkoller (metil, etil, vb.), etil asetat, aseton, klorlu çözelti, fosforik asit (%10). Gazlar: Asetilen, karbondioksit, propan, kükürt dioksit, azot.
Sızdırmazlık maddesi her tür metal, seramik ve cam için kullanılabilir. Oldukça yüksek sıcaklığa dayanıklı, elastikliği kalıcı olan sızdırmazlık maddesi, motor contaların tüm düz ve oluklu yüzeyleri, flanş bağlantıları, basınçlı kazanlar, kompresörler ve tüm bağlantıları için özellikle uygundur.
Malzeme, temiz ve kuru yüzeye tek taraflı ve çok ince bir tabaka halinde sürülmelidir. Ürün sıcaklık ile kürleşir. +70°C ile +100°C arasında sıcaklık sağlandığı durumda sızdırmazlık ürünü olarak kullanılabilir. Ürün uygulandıktan sonra parçalar 5-10 dakika havalandırıldıktan sonra monte edilmelidir. Onarım durumunda parçalar oldukça kolay demonte edilebilir. Çoğu durumda, kaldırdıktan sonra yüzeylerin temizlenmesi gerekmez. Eski conta yüzeyine bir miktar motor blok sızdırmazı uygulamak yeterlidir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!