Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Taş çarpması onarım şablonu
Taş çarpması onarım şablonu - 1
Taş çarpması onarım şablonu - 2
Taş çarpması onarım şablonu - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Taş çarpması onarım şablonu

Otomobil ve ticari araçlarda sürücünün uzun mesafe görüş alanını belirlemek için

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Camdaki taş hasarını değerlendirmek için


  • Yalnızca sürücünün uzun mesafe görüş alanında olmayan taş hasarı onarılabilir

  • Taş tamiri veya ön cam değişiminin basit tespiti ve değerlendirilmesi


Servise gelen müşterilere uzman önerisi sunmaya yarayan araç


Atölyeye katma değer ve satış geliri getirmesini sağlar



Yüksek kaliteli tasarım


  • Köşelere yerleştirilen taşıyıcı kauçuk, camın çizilmesini veya yerinden oynamasını engeller

  • Kıvrımlı tasarım, camın daha iyi ayarlanmasını sağlar

  • Optimum plastik sınıfı


Ek işaretleme yardımları


  • Çatlak uzunluğu (maks. 50 mm)

  • Maks. krater yüzeyi çapı (5 mm)

  • Kenar alanı (yaklaşık 100 mm)
Not

Şablona yasal koşullar eklenmiştir.

Kullanım alanı