Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
5 sürümlü 5 ürün bulundu
Plugs made of high-quality plastic for sealing holes in the formwork. Suitable for diameters from 20 mm to 25 mm. The tabs on four sides ensure a centred hold in the hole.
For sealing spacer tubes after stripping
Exposed concrete disc made of cast concrete for use in exposed concrete applications
For watertight sealing of ribbed caps (art. no. 0519160223)
For watertight sealing of tie points
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.
Montaj rayı 47x37
Çerçeveli fotovoltaik modül.içn sonlama kelepçesi
Montaj rayı 39x37
Çatı kancası, alüminyum, tabanı delikli 7 mm
Çerçeveli fotovoltaik modüller için orta kelepçe
Çerçev.fotovoltaik modül.için orta kelepçe Comfort
Köşe kaynağı WÜTOP
Çatı kancası, alüminyum,tabanı delikli 9mm