Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Dynamoov Tipmatic tam uzantılı gizli sürgü, 30 kg Kulpsuz çekmece panelleri için
Dynamoov Tipmatic tam uzantılı gizli sürgü, 30 kg Kulpsuz çekmece panelleri için - 1
Dynamoov Tipmatic tam uzantılı gizli sürgü, 30 kg Kulpsuz çekmece panelleri için - 2
Dynamoov Tipmatic tam uzantılı gizli sürgü, 30 kg Kulpsuz çekmece panelleri için - 3
Dynamoov Tipmatic tam uzantılı gizli sürgü, 30 kg Kulpsuz çekmece panelleri için - 4
Dynamoov Tipmatic tam uzantılı gizli sürgü, 30 kg Kulpsuz çekmece panelleri için - 5
Dynamoov Tipmatic tam uzantılı gizli sürgü, 30 kg Kulpsuz çekmece panelleri için - 6
Dynamoov Tipmatic tam uzantılı gizli sürgü, 30 kg Kulpsuz çekmece panelleri için - 7
Dynamoov Tipmatic tam uzantılı gizli sürgü, 30 kg Kulpsuz çekmece panelleri için - 8
Dynamoov Tipmatic tam uzantılı gizli sürgü, 30 kg Kulpsuz çekmece panelleri için - 9
Dynamoov Tipmatic tam uzantılı gizli sürgü, 30 kg Kulpsuz çekmece panelleri için - 10
Dynamoov Tipmatic tam uzantılı gizli sürgü, 30 kg Kulpsuz çekmece panelleri için - 11

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Dynamoov Tipmatic tam uzantılı gizli sürgü, 30 kg Kulpsuz çekmece panelleri için

Ürün açıklamasını okuyun

5 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

  • Hassas ön boşluk ayarı, her iki tarafta 6 mm'ye kadar ayarlama (fabrika ayarı 4,5 mm)

  • Aşınmaya dayanıklı plastik tekerlekler sayesinde hafif ve hassas şekilde çalışır

  • Geniş kılavuz raylarıyla yüksek yanal denge


Entegre Tipmatic eleman


  • Ek kurulum işi veya alan gereksinimi yoktur

  • Açmak için panelin orta üçte birine basın
Not

Gerekli ön boşluk, kapağın genişliği ve yüksekliği ve kapağın sağlamlığı gibi çeşitli etkileyen faktörlere bağlıdır. Bu nedenle örnek bir durma oluşturmanızı öneririz.


700 mm'den daha büyük dolap genişlikleri için senkronizasyon çubuklu Dynapro Tipmatic tam uzatma gizli sürgü, 40 kg veya 60 kg kullanılmasını öneririz.