Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Tam açılım gizli ray Dynamoov akıcı yumuşak kapanır
Akıcı yumuşak kapanır sönümleme sistemi ile
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Son derece sessiz çalışma, sürtünmesiz
tamamen senkronize makaralar sayesinde
Kolay ve hassas performans
aşınmaya dayanıklı plastik silindirler sayesinde
Yüksek yanal denge
geniş kılavuz rayları sayesinde
En düşük çekilme kuvvetleri
Küçük çekmeceler için de uygundur
Dar boşluk profili
Entegre ön destek sayesinde
Kilit bağlantısı +3,5 mm yükseklik ayarına olanak sağlar.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!