Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Tabanca saplı cırcır magazinli tornavida bits uçlar olmadan
Tabanca saplı cırcır magazinli tornavida bits uçlar olmadan - 1
Tabanca saplı cırcır magazinli tornavida bits uçlar olmadan - 2
Tabanca saplı cırcır magazinli tornavida bits uçlar olmadan - 3
Tabanca saplı cırcır magazinli tornavida bits uçlar olmadan - 4
Tabanca saplı cırcır magazinli tornavida bits uçlar olmadan - 5
Tabanca saplı cırcır magazinli tornavida bits uçlar olmadan - 6
Tabanca saplı cırcır magazinli tornavida bits uçlar olmadan - 7
Tabanca saplı cırcır magazinli tornavida bits uçlar olmadan - 8

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Tabanca saplı cırcır magazinli tornavida bits uçlar olmadan

Magazinli tornavida, 2C tabanca tutma kolu, LED ışık ve cırcır işlevi

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Bireysel olarak uyarlanabilir


  • Kullanıcılar, hazneyi gerektiği durumda 1/4 inç standart uçlarla kolaylıkla donatabilirler

  • Ayarlanabilir tutma kolu konumu, optimum ve ergonomik kullanım için çalışma koşullarına uygun olarak uyarlanabilir

  • Sert gövdeli ve yumuşak, kaymaz yüzeyli 2C tutma kolu sayesinde zahmetsiz çalışma

  • İster standart tornavida ister 60° pozisyonda tabanca şeklinde tutulduğunda optimum güç aktarımı

  • 45 dişli ve 40 Nm'ye kadar maksimum torka sahip güçlü, 3 konumlu ayarlanabilir cırcır fonksiyonu

  • Doğrudan vida bağlantısında LED ışığı sayesinde iyi aydınlatılmış çalışma alanı

  • 6 uca kadar kapasiteli hazne sayesinde uçlar hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir


Ergonomik Zebra kalitesi


  • Sağlam, kısa, fırçalanmış krom kaplamalı şaft

  • Manyetik bits tutucu sayesinde bits uçlar, güvenli bir şekilde takılır

  • 6,3 mm altıgen profilli uç bağlantıları olan tornavidalar için DIN 3126-D 6.3'e uygun olarak üretilmiştir