Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Tabanca saplı cırcır hazneli tornavida, 1 set
Tabanca saplı cırcır hazneli tornavida, 1 set - 1
Tabanca saplı cırcır hazneli tornavida, 1 set - 2
Tabanca saplı cırcır hazneli tornavida, 1 set - 3
Tabanca saplı cırcır hazneli tornavida, 1 set - 4
Tabanca saplı cırcır hazneli tornavida, 1 set - 5
Tabanca saplı cırcır hazneli tornavida, 1 set - 6
Tabanca saplı cırcır hazneli tornavida, 1 set - 7

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Tabanca saplı cırcır hazneli tornavida, 1 set

8 parça. LED ışık ve 7 bits uç bulunan tabanca saplı cırcır hazneli tornavidadan oluşur.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Yüksek performanslı cırcırlı tornavida


  • 3 konumlu ayar tekerleği: Çalışırken kolayca yön değiştirme, tek elle ayarlanabilir

  • 45 diş, maks. tork 40 Nm


Optimum ergonomik çalışma için 2C çift bileşenli kavrama


  • Ayarlanabilir tutma sapı sayesinde, düz pozisyonda standart bir tornavida olarak veya 60°'lik pozisyonda bir kabza olarak kullanılabilir


LED teknolojisi


  • Çalışma alanı her zaman iyi ışıklandırılır, doğrudan cıvata aydınlanır


Işık: 2 parlak LED, akü LR41 4,5 V



Bıçak: Mıknatıslı kısa bits uç tutucu, desenli krom kaplamalı



Çıkış: DIN 3126-D 6.3



İçindekiler: 8 parça


  • 1 tabanca saplı cırcır hazneli tornavida, LED ışıklı (bits uçlar dahil değildir)

  • PH 1; PH 2; TX 10; TX 20; altıgen lokma 4 mm; altıgen lokma 5 mm; yarık 0,8 x 5,5 mm bits uçların her birinden birer adet