Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Basınçlı havalı temizleme tabancası TOP Gun Plus
Tüm araç yüzeylerini temizlemek için elektrikli süpürge bağlantısı olan ek bir ekstraktör ile profesyonel temizleme tabancası.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Siklon etkisi ve emme (ekstraktör) kombinasyonu ile kapsamlı temizlik
- Temiz ve kuru bir yüzey için
- Tekstillerin derin temizliği için ekstraktör
- Kir hemen emilir
Hassas yüzeyleri nazikçe temizler
- Çıkarılabilir fırça, temizleme yüzeyinden yeterli mesafeyi korur
- Ayarlanabilir hava basıncı
360° basınçlı hava kaplini ile daha iyi mobilite
Kolay baş üstü uygulama
Ek dişli çok yönlü kapak
- Temizleme tabancası kabını örtmek için
- Birçok yaygın temizlik maddesi şişesi için de kullanılabilir
Güvenli, güvenilir ve sorunsuz
- Rulmana monte edilen mil bir basınç etkisi yaratır
- Düşük aşınma ve bakım
En iyi sonuç için temizleme tabancası, 5,5 ile 6,3 bar arasında sabit bir hava basıncı gerektirir.
Döşeme ve halıların, iç kapı panellerinin, kapı eşiklerinin, torpidoların, havalandırma deliklerinin ve jantların temizlenmesi için uygundur.
Nikotin, ayak izleri, jantlardaki yol kiri, hayvan tüyleri ile aracın iç ve dış kısımlarındaki diğer kirlerin neden olduğu lekeleri, sararmayı kolayca giderir.
Tekstilleri temizlemek için ekstraktör ile birlikte kullanın
Temizlenecek yüzeyde bir elektrikli süpürge veya fırça ile ön temizlik yapın.
Daha sonra TOP GUN PLUS kabını önerilen karıştırma oranına göre ilgili temizleyiciyle doldurun ve TOP GUN PLUS'ı basınçlı havaya ve ıslak emme cihazına bağlayın. Kırmızı külbütör kolunu dikey konuma getirin ve kumaşı eşit şekilde temizleyin. Kurutmak için külbütör kolunu, temizleme tabancasından yalnızca hava akmaya devam edecek şekilde yatay konuma getirin.
Plastik yüzeyleri temizlemek için ekstraktör olmadan kullanın
Temizlenecek yüzeyde bir elektrikli süpürge veya fırça ile ön temizlik yapın.
Ekstraktörü çıkarın ve fırçayı temizleme tabancasına vidalayın. Ardından kabı tavsiye edilen karıştırma oranına göre uygun temizleyici ile doldurun ve TOP GUN PLUS'ı basınçlı havaya bağlayın. Kırmızı külbütör kolunu dikey konuma getirin ve maksimum 1 ila 3 cm mesafeden ve yaklaşık 45° açıyla dairesel hareketlerle yüzeyi eşit şekilde temizleyin.
Malzeme hala nemliyse bir bez ile kurutulabilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!