Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Entegre yan uç
- Cıvata bağlantılarını zahmetsiz bir şekilde sıkma ve gevşetme.
- Özellikle paslı ve sıkışmış cıvata bağlantıları için uygun.
Yüksek kaliteli şaft
- Optimum korozyon koruması ve uzun kullanma süresi için mat krom kaplama alyan şaft.
- Yüksek kaliteli özel çelik, esneklik ve aşınma direncinin optimum dengesini sağlar.
Sert çekirdek ve yumuşak kılıftan oluşan çok parçalı tutma sapı
- Kaymaya son derece dayanıklı siyah plastik kısım, maksimum tork aktarımı sağlar.
- Sert çekirdek ve yumuşak kılıf, sertliği ve güvenli kavramayı sağlar.
- Rahat kavrama ve yormayan çalışma için ergonomik şekilli tutma sapı.
- Takım rafında depolama için entegre delik.
Siyah Uçlu
Daha yüksek tork ve hassas uyum
Tek parça şaft
Son derece yüksek gerilimlere bile dirençli
Çıkış: TX lokma için
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!