Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
Sanayi ve otomotiv sektörü için geniş kullanım alanı sunan, kaliteli sızdırmazlık bileşiği.
Odourless, elastic and ecologically safe special sealant
Yüksek sıcaklıklara maruz kalan ek yerleri için özel sızdırmazlık maddesi
DIN 2999' a göre konik/silindirik dişli tüm bağlantı parçalarının ve metal boru bağlantılarının sızdırmazlık işlemlerinde kullanıma uygundur
Optimum sıcaklık direncine sahip çözücü içermeyen tek bileşenli sızdırmazlık maddesi, yüksek dayanımlı ve metal yüzeyler üzerine mükemmel yapışma.
Universal, medium-strength anaerobic adhesive and sealant
Motor ve karoser işleri için kalıcı elastik sıvı contalar, 300°C'lik kısa sıcaklık direnci
Flanşların ve azami 0,5 mm'ye kadar olan aralıkların ve yüzeylerin sızdırmaz hale getirilmesi için kullanılır. Katı contaların yerine kullanılabilir.
Sızdırmazlık bandı VKP®TRIO
Universal window sealing tape Euraseal U-305
Nötr silikon Perfect
Sızdırmazlık bandı, cam, VKP Plus
Tek bileşenli tabancalı köpük, PURLOGIC Flex
Sızdırmazlık bandı VKP® BASIC
Pencere sızdırmazlık bandı üniv. Euraseal U-100
EPDM sızdırmazlık bandı, tüm alan, SA