Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
4.4.1 sistem kutusunda 1.350 parça. DIN 7603, A form, sert bakır.
4.4.1 Sistem kutusunda 1050 parça.
165 pieces in system case 4.4.1 screw seal, self-centring M4–M24, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
4.4.1 sistem kutusunda 1050 parça, o-ringler ISO 3601 Perbunan70
Round cord diameter: 1.6 mm, 2.4 mm, 3 mm, 5.7 mm, 8.4 mm, NBR 70
4.4.1 sistem kutusunda 525 parça. DIN 7603 alüminyum
O-ring, metrik, NBR 70, çap 25-42 mm, 330 parça, sistem kutusu 4.4.1 için.
Round cord diameter: 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, NBR 70