Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
Stable and torsion-free construction with a load capacity of up to 2 tonnes for heavy-duty use in production, storage and operation
With the travel package set, stationary cabinets can also be retrofitted into a mobile cabinet.
Using the connection plug set, stacked system cabinets can be securely connected to each other on the same base dimension.
Stable construction with a load capacity of 50 or 100 kg depending on the system width
The combination of drawers and hinged door cabinet for the storage of larger and smaller tools and materials