Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Sıyırma aleti, UNIVERSAL PLUS
Sıyırma aleti, UNIVERSAL PLUS - 1
Sıyırma aleti, UNIVERSAL PLUS - 2
Sıyırma aleti, UNIVERSAL PLUS - 3
Sıyırma aleti, UNIVERSAL PLUS - 4

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Sıyırma aleti, UNIVERSAL PLUS

Kesme derinliği ayarı gerekmez

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

  • Kablonun uzun kısımlarını sıyırmak için uzunlamasına kesikler

  • Bağlantı kelepçeleri için 11 mm sıyırma uzunluğu ile uzunlamasına tahdit (1,5-2,5 mm²)

  • Sağ ve sol elini kullanan kullanıcılar için iki yönlü uzunlamasına tahdit

  • Serbest iletken baypas ve herhangi bir sıyırma uzunluğu için park konumlu uzunlamasına tahdit

  • 15 mm genişliğe kadar düz kablolar ve 1,5-50,0 mm² arası esnek iletkenler için uygundur

  • Daha yüksek kesme hızı ve daha uzun kullanma süresi için titanyum nitrür kaplamalı bıçaklar

  • Kayma önleyici yüzey

  • Kilitleme mekanizması, aletin kontrolsüz açılmasını önler

  • Almanya'da üretilmiştir
Not

Elektrik akımı bulunan parçaların üzerinde veya yakınında çalışmak için uygun değildir.