Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
23 sürümlü 14 ürün bulundu
Drive: Combi PZ with slot
Reusable - reliably protects the inside of the socket, screw domes and device screw heads when plastering
For compensating for flush-mounted appliance sockets that are set too deep
Enables the application of Elmo® flush-mounted installation boxes using standard 1C and 2C assembly and gun foams and saves time and money compared to conventional gypsum mounting
Reusable cover protects the inside of the box, the screw domes and the appliance screw heads during plastering
For professional isolation of low voltage from 230 V boxes
For pre-fixing flush-mounted appliance sockets without plaster. Clean and time-saving assembly
Fast fixing of Elmo® flush-mounted appliance sockets and Elmo® flush-mounted appliance connection boxes without time-intensive plastering
Infinitely adjustable (10-25 mm)
Reusable
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.
Kalıcı kalem
Çivili plastik kablo kelepçesi
LED recessed light EBL-24-21
Çivili plastik kablo kelepçesi, çoklu kullanım
Bağlantı buatı, sıva altı ELMO
Cihaz vidası, ELMO
Plastik kilitli standart kablo konnektörü
Plastik korumalı kablo klemensi DIN 46228