Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
7 sürümlü 5 ürün bulundu
4-in-1 system: Can be installed using foam, plaster, Klemmfix clamping fixer and nail strap, tool-free cable and pipe entries
3-in-1 system: Quick fixing for installation without plaster, additional installation with foam or nail loop possible, tool-free cable and pipe entries
2-in-1 system: Can be installed using foam and plaster, excellent suitability for pre-wired devices and block inserts, tool-free cable and pipe entry
2-in-1 system: Can be installed using foam and plaster, no centre bridge, therefore excellent suitability for pre-wired devices and block inserts
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.
Kalıcı kalem
Çivili plastik kablo kelepçesi
LED recessed light EBL-24-21
Çivili plastik kablo kelepçesi, çoklu kullanım
Bağlantı buatı, sıva altı ELMO
Cihaz vidası, ELMO
Plastik kilitli standart kablo konnektörü
Plastik korumalı kablo klemensi DIN 46228