Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Sıvı çimento dolgu macunu CERAfix® 201
Sıvı çimento dolgu macunu CERAfix<SUP>®</SUP> 201 - 1
Sıvı çimento dolgu macunu CERAfix<SUP>®</SUP> 201 - 2
Sıvı çimento dolgu macunu CERAfix<SUP>®</SUP> 201 - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Sıvı çimento dolgu macunu CERAfix® 201

İç mekan ve dış mekanda kullanım amaçlı 3 ila 30 mm katman kalınlıkları için plastik içeren, kendiliğinden yayılan sıvı çimento dolgu macunu.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Kendiliğinden yayılır


  • Kolay kullanım

  • Pompayla kullanılabilir


Hızlı oturur


  • Çalışmama sürelerini azaltır

  • Katmanları daha hızlı oluşturur


Yüksek mukavemetli


  • Yüksek mekanik dayanım

  • Düşük gözenekli yüzey


Yüksek plastik içerik


Yaygın kullanılan tüm taban malzemelerine mükemmel yapışma.



Düşük gerilim ve düşük daralma


  • Su geçirmez

  • Düşük gerilim


Euro standardına göre kalite testi yapılmıştır


  • EN 13813 uyarınca

  • Kontrollü kompozisyon


Su geçirmez


  • Würth kompozit sızdırmazlık ürünüyle birlikte ıslak alanlarda bile kullanılabilir*

  • Daha sonra neme maruz kaldığında sonradan reaksiyon olmaz


Çok düşük emisyon


  • Yerden ısıtma ve elektrikli ısıtma tabanlıkları için uygundur

  • Daha sonra neme maruz kaldığında sonradan reaksiyon olmaz


Yerden ısıtma ve elektrikli ısıtma tabanlıkları için uygundur



*Ayrıca CERAfix 301 ile bir contanın altına uygulanabilir, buna neme maruz kalan odalar da dahildir (Alman Yapı Sanayi Merkez Federasyonu'nun teknik bilgi broşürü "İç mekan ve dış mekan kullanımı için fayanslarla birleşme yeri sızdırmazlığı ve pano kaplama ve kaplamalar hakkında bilgi" uyarınca FBK 0, A02, B0, B).

Performans Kanıtı

Yangın dayanımı A2fl -s1



EN 13813 uyarınca test edilmiştir


  • Yangın dayanımı: A2fl -s1

  • Aşındırıcı maddelerin salımı: CT

  • Basınç dayanımı: C30

  • Eğilme çekme direnci: F7
Not

İşlem süresinde kullanılabilecek miktardan daha fazla CERAfix 201 karıştırmayın. Ek kaplamalar veya üst yüzeyler olmadan üst yüzey olarak kullanıma uygun değildir. Kullanmadan önce astar boya tablosuna bakın. 20 mm katman kalınlığında epoksi astar boya CERAfix 103 uygulanmalıdır, ardından 0,2 ila 1,0 mm çapında kuvars kumlu toz uygulanmalıdır.



Yüksek sıcaklıklar ve düşük bağıl nem film oluşma süresini hızlandırır; düşük sıcaklıklar ve daha yüksek bağıl nem, film oluşma süresini uzatır.

Kullanım alanı