Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
124 sürümlü 6 ürün bulundu
High-tech diamond wet core drill bits with maximum fast drilling speed even in iron reinforcements and very long service life. For all construction trades.
Specifically for use in cordless drills
Long-life, high-quality and great-value diamond wet core drill bits for virtually all construction trades
The tile and natural stone professional. Specially developed diamond wet core bit for precise, chip-free drilling of anchor holes and openings in the toughest tiles and natural stone
Donatı demirlerinde bile son derece yüksek delme hızına ve tüm inşaat işlerinde çok uzun kullanma süresine sahip yüksek teknoloji elmas sulu sistem karot uçları.
Neredeyse tüm inşaat işleri için uzun ömürlü, yüksek kaliteli elmas sulu sistem karot ucu.
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.
Darbeli matkap ucu Plus Quadro-L Vario
Zımpara eğesi için keçe zımpara şeridi
Ahşap zımpara kağıdı, rulo, KPC/KPE
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°
Helzn mtk ucu HSS DIN 338 tip RN ZEBRA 82 pr Sysko
Helezon matkap ucu ürün gamı HSS DIN 338 tip RN 118°
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°
Sentetik korindon flap diskler