Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
Pürüzsüz yan yüzeyleri olan sabit dikdörtgen profil
Güçlü mıknatıslarla sağlam tasarım
Reinforced light-metal spirit level with continuous profile and two handles, vertical vials can be viewed from different angles
Extremely strong and low-torsion with light metal rectangular profile, three vials and one or two handles, depending on the length of the spirit level
Metal işleme ve inşaat işleri için dayanıklı hafif metal su terazisi
İki manyetik yüzeye sahip profesyonel küçük su terazisi
Hafif tasarım
Anahtarların ve prizlerin hizalanması için su terazisi
From thick-walled light metal profile with middle web and two plastic end caps
İki pimli akım ölçüm cihazı Multi-Tester Pro II LCD Aşırı voltaj kategorisi CAT IV (1.000 V) - Elektrik tesisatı ve servis işleri ile hibrit ve elektrikli araçların ve fotovoltaik sistemlerin test edilmesinde kullanıma uygundur
Tek kutuplu akım ölçüm cihazı
Tork anahtarı
Profesyonel dijital multimetre
Alüminyum düz başlıklı stant
Spirit level with 2 handles LE
Hafif metal su terazisi
1/2 inç tork anahtarı, geçmeli cırcır