Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Mikser nozülü uzantısı WIT-MV

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Mikser nozülü uzantısı WIT-MV

Mikser nozülü için uzatma

Ürün açıklamasını okuyun

3 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Matkap deliğini büyük dübel derinliklerine sahip kimyasal enjeksiyon harcı ile doldurmak için (hava kabarcıklarını önlemek için her zaman deliğin tabanından yukarı doğru kompozit harç uygulayın)



Mikser ağız adaptörleri için uygun:


  • Fill & Clean Mikser başlığı

  • Mikser nozülü WIT-PE 500

  • Mikser nozülü WIT-UH 300


Kimyasal enjeksiyon harcı için uygun:


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100

  • WIT-EXPRESS

  • CONCRETE-MULTI WIT-UH 300

  • ALLROUNDER WIT-VM 250

  • WIT-NORDIC

  • BASIC WIT-PM 200

  • NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150


Harç kartuşu için uygun:


  • Koaksiyel kartuş (1:10): 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml

  • Tüp film kartuşu (1:10): 300 ml

  • Soyucu kartuş (1:10): 280 ml

  • Yan yana kartuş (1:10): 825 ml

  • Yan yana kartuş (1:3): 385 ml, 585 ml, 1400 ml