Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Sprey boya, special
Üstün dayanıklı nitro alkidal kalite.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Yüksek dereceli nitro alkidal kalite
- Kullanımı kolay
- Mükemmel yayılma özellikleri
- Hızlı kuruma
- İyi kaplama
Bilinen tüm astarlar, dolgu malzemeleri ve boya türleri üzerine uygulanabilir
Hızlı kuruyan boya reçinesi
Ağır metaller içermez
20°C'de kuruma süresi
- Kabuk bağlama süresi< 10 dakika.
- Dokunmaya uygunluk için kuruma süresi < 20 dakika.
- Nihai kuruma süresi < 60 dakika.
Geniş kullanım yelpazesi
- Ticari araçlar
- Kaporta
- Isıtıcılar/radyatörler
- Pencere yapımı
- Çelik konstrüksiyon vs.
Kullanmadan önce kutuyu yaklaşık 3 dakika güçlü bir şekilde çalkalayın. Uygulama yüzeyi; temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Pas ve eski gevşek boyayı çıkarın, zımparalayın ve yüzeye astar sürün. Püskürtme mesafesi: 20–25 cm. Püskürtme geçişleri arasında yaklaşık 5 dakikalık bir bekleme süresi bırakın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!