Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Sprey boya, ipeksi parlaklık
Üstün dayanıklı nitro alkid kalite.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Yüksek dereceli nitro alkidal kalite
- Kullanımı kolay
- Mükemmel yayılma özellikleri
- Hızlı kuruma
- İyi kaplama
Bilinen tüm astarlar, dolgu malzemeleri ve boya türleri üzerine uygulanabilir
Hızlı kuruyan boya reçinesi
Ağır metaller içermez
20°C'de kuruma süresi
- Kabuk bağlama süresi< 10 dakika.
- Dokunmaya uygunluk için kuruma süresi < 20 dakika.
- Nihai kuruma süresi < 60 dakika.
Geniş kullanım alanı
- Ticari araçlar
- Kaporta
- Isıtıcılar/radyatörler
- Pencere yapımı
- Çelik konstrüksiyon vb.
Kullanmadan önce kutuyu yaklaşık 3 dakika güçlü bir şekilde çalkalayın. Uygulama yüzeyi; temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Yüzeyde bulunan pas ve artık boya tabakalarını yüzeyden çıkarın, ardından yüzeyi zımparalayın ve astarlayın. Püskürtme mesafesi: 20–25 cm. Püskürtme geçişleri arasında yaklaşık 5 dakikalık bir kuruma süresi bırakın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!