Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
6 sürümlü 6 ürün bulundu
Profesyonel ahşap matkap ucu, çeşitli ahşap türlerinde hassas ve pürüzsüz delme işlemi sağlar ve özellikle sert, kaplamalı malzemeler için uygundur.
The professional wood drill bit is ideally suited for precise and tear-free drilling in various types of wood, especially in hard, coated chipboard.
Everything is to hand in the system case for fast, comfortable and precise working in various types of wood and particularly in hard, coated chipboard
The hardwood professional for optimum centring and chip removal. Available in ORSY® system cassette.
The professional wood drill bit is ideally suited for precise and split-free drilling in various types of wood, especially in hard, coated chipboard.
Consisting of 1/4 inch bit drills, 1/4 inch bit holder and bits
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.
Stoneware drill, polygon shaft
Elmas kuru sistem karot ucu, 1/4 inç altıköşe şaft
Elmas fayans kuru sistem karot ucu M14 seti
Tuğla ve fayans matkap ucu
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 tip RN oksit
MFD-S düz milli çok amaçlı matkap ucu MFD-S
Elmas fayans karot ucu
Stoneware drill bit polygon shaft multipack 5 pcs