Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
Single pipe in accordance with DIN EN 12735-1 with flame-resistant, PE-stable CU insulation and tear-resistant outer skin
Double pipe in accordance with DIN EN 12735-1 with flame-resistant, PE-stable CU insulation and tear-resistant outer skin
Made from hot-pressed brass
Ensures a vapour-tight roof membrane, preventing the penetration of condensation into the roof insulation
With a large base plate for secure connection to the roof sealing
For easy and fast attachment of pre-insulated single pipes to threaded rods M8/M10
For easy and fast attachment of pre-insulated double pipes to threaded rods M6/M8/M10