Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Hızlı anahtar, Üniversal, AF, 8-32 mm
Hızlı anahtar, Üniversal, AF, 8-32 mm - 1
Hızlı anahtar, Üniversal, AF, 8-32 mm - 2
Hızlı anahtar, Üniversal, AF, 8-32 mm - 3
Hızlı anahtar, Üniversal, AF, 8-32 mm - 4

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Hızlı anahtar, Üniversal, AF, 8-32 mm

8-32 mm lamalar boyunca genişlik için kendiliğinden kilitlenen hızlı anahtar

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

  • Dönme yönünde kendiliğinden kilitlenen hareketli kelepçe parçası sayesinde ulaşılması zor yerler için özellikle uygundur

  • Ağır yuvarlak altıgen kafalarda bile yeterli tutuş

  • Yüksek kaliteli, dövme CrV malzemesi sayesinde son derece dayanıklıdır

  • 8-17 mm (5/16-11/16 inç) küçük sıkıştırma kafası, 14-32 mm (9/16-1 1/4 inç) büyük sıkıştırma kafası