Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Tutma sapı: Plastik kaplamalı
Güvenli kavramayı garanti eder, kaymayı önler
Sıkıştırılmış yay çeliğinden uç
Tutukluk yapan halkalarda bile optimum denge.
Takılan uçlar
Sıkışmış halkaları gevşetirken maksimum güç sunar ve halkaların minimum şekil bozulmasıyla takılmasına olanak sağlar.
Vidalı ve monte edilmiş mafsal
Yüksek hassasiyet ve optimize edilmiş hareket.
Büyük yerleştirme yüzleri
Burulmadan monte edilmiş halkalar.
Pense kafası
Ulaşılması zor yerler dahil olmak üzere iş parçasına optimum erişim için dar tasarım.
İçindekiler: 4 parça
- 1 segman pensesi, şekil A, 10-25 mm
- 1 segman pensesi, şekil A, 19-60 mm
- 1 segman pensesi, şekil C, 10-25 mm
- 1 segman pensesi, şekil C, 19-60 mm
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!