Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Screw tap cassette SMART STEP EU+ bl. hole 14 pcs
Screw tap cassette SMART STEP EU+ bl. hole 14 pcs - 1
Screw tap cassette SMART STEP EU+ bl. hole 14 pcs - 2
Screw tap cassette SMART STEP EU+ bl. hole 14 pcs - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Screw tap cassette SMART STEP EU+ bl. hole 14 pcs

Consisting of SMART STEP twist drill bits with patent-pending, extremely uneven stepped drill bit tip geometry for highly precise circular holes and VaryTap blind-hole screw taps for machining steels up to a strength of 1,000 N/mm². Available in the ORSY® system cassette.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller