Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Screw tap cassette HSCo VaryTap gr. test set 4 pcs
Screw tap cassette HSCo VaryTap gr. test set 4 pcs - 1
Screw tap cassette HSCo VaryTap gr. test set 4 pcs - 2
Screw tap cassette HSCo VaryTap gr. test set 4 pcs - 3
Screw tap cassette HSCo VaryTap gr. test set 4 pcs - 4
Screw tap cassette HSCo VaryTap gr. test set 4 pcs - 5

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Screw tap cassette HSCo VaryTap gr. test set 4 pcs

The innovative specialist for machining alloyed and high-alloyed steels (stainless steels), as well as rust-resistant and acid-resistant steels. Also suitable for machining conventional steel materials up to a strength of 1,200 N/mm².

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller