Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Screw tap cass. yellow ring thr hole 14 pcs Syska
Consisting of twist drills and through hole screw taps from M3-M12 for machining aluminium and aluminium alloys ≤ 10 % silicon. Also suitable for long-chipping plastics, zinc and copper. Available in ORSY® system cassette.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!