Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Screw tap VaryTap, twist drill bit HSS, bit 23 pcs
Everything is to hand in the ORSY system cassette for application in steel with tensile strength up to 1,000 N/mm²
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!