Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Screw tap NeoTap, twist drill bit HSS, bit 23 pcs
Screw tap NeoTap, twist drill bit HSS, bit 23 pcs - 1
Screw tap NeoTap, twist drill bit HSS, bit 23 pcs - 2
Screw tap NeoTap, twist drill bit HSS, bit 23 pcs - 3
Screw tap NeoTap, twist drill bit HSS, bit 23 pcs - 4
Screw tap NeoTap, twist drill bit HSS, bit 23 pcs - 5
Screw tap NeoTap, twist drill bit HSS, bit 23 pcs - 6
Screw tap NeoTap, twist drill bit HSS, bit 23 pcs - 7
Screw tap NeoTap, twist drill bit HSS, bit 23 pcs - 8

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Screw tap NeoTap, twist drill bit HSS, bit 23 pcs

Everything is to hand in the ORSY system cassette for application in steel with tensile strength up to 1,000 N/mm²

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller