Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Screw tap NeoTap, SMART STEP EU+ HSS, bit 23 pcs
Everything is to hand in the ORSY system cassette for very convenient and precise application in steel with tensile strength up to 1,000 N/mm²
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!