Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Sarmal kovan W.TEC® INSERT COIL Serbest Döner
Uzun ömürlü, ağır hizmet tipi dişi dişliler üretmek için. Serbest döner, ölçüm dişine uygun. A2 paslanmaz çelikten yapılmıştır
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Mesafe takozu aralığı ve aşınmaya dayanıklı diş mukavemetinin mükemmel birleşimi
- Düşük mukavemetli metal malzemelerde
- Plastiklerde
Optimum kuvvet dağıtımı
Dişli kovanların esnekliği hatve ve açı hatalarını telafi eder
Dişli kovan güvenli bir şekilde oturur
En aza indirilmiş diş sürtünme torku ve en aza indirilmiş burulma gerilimi
Artırılmış korozyon direnci
Alan ve ağırlığı en aza indirme
Daha az sayıda gerekli bağlantı noktası ve/veya azaltılmış vidalama boyutları
Maliyeti en aza indirir
Diş güçlendirilerek onarım maliyetleri etkin bir şekilde en aza indirilir
ISO dişin tolerans konumu, kurulumun ardından 6H'ye karşılık gelir.
4 adımda dayanıklı diş:
Adım 1:
Bir ana delik açın veya hasarlı dişi delin
Adım 2:
Bir diş açın
- Kılavuz kullanarak
VEYA
- Daha da dayanıklı bir diş açma için diş kalıbı kullanarak kesme yapmadan
Adım 3:
Dişli kovanı ayarlayın
- Sarmal kovan, ilgili vidalama aleti kullanılarak hem mekanik olarak hem de elle monte edilebilir.
Adım 4:
Pimi kırın
- Pim kırıcıyla önceden belirlenen kırılma noktasına hafifçe vurarak izleyici pimi ayırın ve ardından çıkarın. Seri üretim için otomatik pim kesiciler de mevcuttur.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!